DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli
DIN 965 çelik, 4.8 galvanizli
YHB.TAM DİŞ CIV.DIN965-4.8-PH1(A2K)M3X8
Ürün no. 00483 8
EAN 4011231074216
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
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 8 mm |
Kafa çapı (dk) | 5,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,65 mm |
Standartlar | DIN 965 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 4,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Yıldız başlı |
Vida iç yolu | H1 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |