DIN 964, paslanmaz çelik, A4, düz
DIN 964, paslanmaz çelik, A4, düz
HMB.TAM DİŞ CIVATA DIN964-DÜZ A4-M10X80
Ürün no. 029610 80
EAN 4045989883073
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
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Kafa çapı (dk) | 18 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5 mm |
Standartlar | DIN 964 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |