Makine kılavuzu HSCo yeşil halka kör delik DIN 371/376
Makine kılavuzu HSCo yeşil C formu
HSCO MAK.KILAVZ.KÖR DELİK-DIN371-YŞL-M5
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için düşük maliyetli makine kılavuzu. Aynı zamanda, 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı genel olarak çelik malzemeleri işlemeye uygundur.
- Artırılmış oluk açısı ile paslanmaz çelik için özel tasarlanmış alet geometrisi
- Yüksek işlem emniyeti ve benzer makine kılavuzlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü için ekstra homojen kesme kenarı yuvarlama
- Dişler keserken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
Veri sayfaları(X)
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Çelik |
Delik tipi | Kör delik ≤ 2,5xD |
Makine tipi için uygun | Frezeleme/matkap merkezi |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Diş tipi x nominal çap | M5 |
Hatve | 0,8 mm |
Uzunluk | 70 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Gönye boyutu | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Kesme malzemesi | HSCo |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | C |
Karot deliği çapı | 4,2 mm |
Bükme açısı | 40° (sağ) |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2 (6H) |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1000 N/mm² |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Kesme hareketi (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Talaş oluşumu (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Alt grup malzemesi | Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş |