DIN 963 çelik, 8.8, düz
DIN 963 çelik, 8.8, düz
HAV.BAŞLI CIV.DIN963-8.8-DÜZ SYH.M4X20
Ürün no.
0039010420
EAN 4045989864157
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
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Standartlar | DIN 963 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı 90 derece |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | SL |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,7 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |