DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9
DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S5(A2K)M8X30
Ürün no.
008908 30
EAN 4011231156080
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
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 30 mm |
Kafa çapı (dk) | 16,43 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,96 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS5 |
Standartlar | ISO 10642 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |