Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S5(A2K)M8X20

Ürün no. 008908 20
EAN 4011231156042

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9

Ürün no. 008908 20
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
M8

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

16,43 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,96 mm

Vida iç yolu (s1)

HS5

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı