Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma
Alyan anahtarı küresel başlı altıgen lokma
ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-8MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ekstra uzun model
- Desenli krom kaplamalı
- Maks. 25° açılı alyan anahtarı
ISO 2936L
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 8 mm |
Uzun kenar ölçüsü (L1) | 198 mm |
Kısa kenar ölçüsü (L2) | 43 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |