ASSY 3.0 MB sunta vidası, galv. t.diş AW
MB.AHŞ.VİDA(ASSY 3)AW20-(A2K)-4X30/27
ASSY 3.0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 30 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Kafa çapı (dh) | 7,9 mm |
Vida başı yüksekliği (k) | 2,8 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Diş tipi | WOTHR |
Vida dişi tasarımı | Tam diş |
Diş biçimi | Tek diş |
Diş uzunluğu (lg) | 27 mm |
Göbek çapı | 2,5 mm |
Uç şekli | Halka dişli uç |
Uç açısı | 20 Derece |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Renk | Gümüş |
Maks. vidalama açısı | 90 Derece |
Min. vidalama açısı | 0 Derece |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2,050 g |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Levha katı ahşabı |
Uygulama alanı | Üniversal |
Onay | ETA-11/0190 |
ROHS uyumlu | Evet |