Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S2,5(A2K)M4X8

Ürün no. 008904 8
EAN 4011231155601

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9

Ürün no. 008904 8

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.
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
M4

Uzunluk (l1)

8 mm

Kafa çapı (dk)

7,96 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,48 mm

Vida iç yolu (s1)

IH2,5

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece