Havşa pulu/pul
Havşa pulu/pul, A1 paslanmaz çelik
ROZET(A1)-D8,4
Ürün no. 045758
EAN 4011231388238
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Alüminyum pencere konstrüksiyonu, solaryum konstrüksiyonu, cephe konstrüksiyonu, merdiven konstrüksiyonu, tramvay konstrüksiyonu, raylı araç konstrüksiyonu ve tramvay atölyeleri
Havşa başlı cıvatalar için uygundur
![]() | |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 25 mm |
Dış çap 2 (d3) | 19 mm |
Yükseklik (h1) | 5 mm |
Pul kalınlığı (t) | 5 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A1 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Havşa başlı vida D 8 mm |
Uygulama alanı | Ahşap konstrüksiyon, Ahşap panel yapımı, Yapı ahşap doğrama |