Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S3(SYH)M5X50

Ürün no. 00895 50
EAN 4024835445016

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

Ürün no. 00895 50

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.
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
M5

Uzunluk (l1)

50 mm

Kafa çapı (dk)

10,07 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,1 mm

Vida iç yolu (s1)

HS3

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler