Somunlu perçin, küçük havşa başlı
Paslanmaz çelik A2, küçük havşa başlı
SMN.PRÇN-MİNİ-HB-GÖV-TRTK-A2-(0,25-3)-M8
Ürün no.
094218
EAN 4011231863896
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Kafa çapı (d1) | 11 mm |
Dış çap (d2) | 9,95 mm |
Uzunluk (l1) | 15,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,4 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 0,25-3,00 mm |
Matkap deliği çapı | 10 mm |
Tasarım | Küçük havşa başlı |
Germe kırılması yükü | 27000 N |
Kesme kırılması yükü | 5200 N |
Maks. sıkma torku | 20 Nm |
Vida başı tipi | Küçük havşa başlı |