Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mil için segman, normal tasarım, şekil A

DIN 471 fosfatlı yay çeliği, şekil A
SEGMAN-MİL-DIN471-A-18X1,2

Ürün no. 043818

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Mil için segman, normal tasarım, şekil A

Ürün no. 043818

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 471, yay çeliği, fosfatlı ve yağlı
  • Hareket özgürlüğünü güvenli şekilde sınırlandırmak için (millerdeki ve sondaj deliklerindeki makine parçalarının önceden belirlenmiş bir düzeyde dönüş hareketleri olduğunda bile).

  • Yüksek basınç, çekme ve darbe kuvvetleri burulma olmadan aktarılır.

  • Oluklu duvara basınç uygulayan makine parçasından yüksek eksenel kuvvetlerin aktarımı.

  • Mil halkaları, yüksek hızlarda da kullanılabilir.

  • Halkalar, doğru pense kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Miller için uygun

18 mm

Oluk çapı için uygun

17 mm

İç çap (d1)

16,5 mm

Halka genişliği (a1)

3,9 mm

Genişlik (b1)

2,4 mm

Kalınlık (s1)

1,2 mm

Standartlar

DIN 471

Şekil

A

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çıplak

Model

Standart tasarım

ROHS uyumlu

Evet

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler