Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S2(SYH)M3X10

Ürün no. 00893 10
EAN 4011231156981

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

Ürün no. 00893 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.
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
M3

Uzunluk (l1)

10 mm

Kafa çapı (dk)

5,81 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,86 mm

Vida iç yolu (s1)

IH2

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece