İzolesiz kablo klemensi Jr Pwr Tmr (JPT) 2.8
İzo.siz k. klem. Jr Pwr Tmr (JPT) 2.8
İZOLESİZ YASSI KLMN.DİŞİ 0,5-1,0/2,8X0,8
Ürün no. 055899115
EAN 4046778118802
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 1,4-2,3 mm |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 2,8 x 0,8 mm |
Kilit mandalı sayısı | 2 ADET |
Malzeme | Bakır-kalay / krom-nikel |
Yüzey | Kalay kaplamalı |