Tam dişli altıköşe başlı cıvata
DIN 933 çelik 8.8 çinko kaplamalı
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933-8.8-SW17(A2K)M10X70
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M10 |
Uzunluk (l1) | 70 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6,4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS17 |
Standartlar | DIN 933 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Galvanizli |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |