Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata

DIN 7984 sil. allen cıv., düş. kfa, düz çel. 08.8
SİL.İMB.AL.CIV.DIN7984-8.8-IH5(SYH)M8X20

Ürün no. 00858 20
EAN 4011231150385

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata

Ürün no. 00858 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7984, çelik 08.8, düz
Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5 mm

Standartlar

DIN 7984

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

08,8

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı düşük

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH5

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

20 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler