Düşük Kafa Allen Başlı Cıvata
DIN 7984 sil. allen cıv., düş. kfa, düz çel. 08.8
SİL.İMB.AL.CIV.DIN7984-8.8-IH3(SYH)M5X12
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,5 mm |
Standartlar | DIN 7984 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 08,8 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı düşük |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Vida iç yolu (s1) | IH3 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) (l2) | 12 mm |
Ürün sınıfı | A |