Dış dişli nipel
Basınçlı hava nipeli, dış dişli
NİPEL-ERKEK-DIŞ DİŞ-1/4I-PRİNÇ
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Pirinç
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Pirinç |
Bağlantı dişi | ET G 1/4 inç |
Uzunluk (L) | 33 mm |
Yüzey | Pirinç kaplamalı |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 17 mm |
Maks. basınç | 35 bar |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |