Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Standart fiş sigorta maksi.

Standart fiş sigorta maksi.
MAKSİ FİŞ SİGORTA 50AMPER KIRMIZI

Ürün no. 073130150

EAN 4011231754958

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Standart fiş sigorta maksi.

Ürün no. 073130150

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Silver-coated version for better heat reflection
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. akım

50 A

Renk

Kırmızı

Maks. nominal voltaj

32 V/DC

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-40 - 125 °C

Temas yüzeyi

Gümüş kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler