DIN 7980 mekanik galvanizli çelik
DIN 7980 mekanik galvanizli çelik
YARIKLI ROND-DIN7980-(MZN)-D4,1
Ürün no.
04434
EAN 4011231384001
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Vida dişi için uygun | M4 |
İç çap (d1) | 4.1 mm |
Dış çap (d2) | 7 mm |
Yükseklik (h1) | 2.83 mm |
Kalınlık (s1) | 1.2 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Standartlar | DIN 7980 |