Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ahşap vidası, DIN 571 A4 Altıköşe

DIN 571 AKB Ahşap vidası, A4 paslanmaz çelik
AKB.AHŞAP VİDASI-DIN 571(A4)SW13 8X40

Ürün no. 019108 40
EAN 4045989812615

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ahşap vidası, DIN 571 A4 Altıköşe

Ürün no. 019108 40

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 571 A4 paslanmaz çelik
  • Masif ahşap bağlantılar için

  • Vidalama sırasında daha iyi kuvvet uygulanması için altıköşe

  • Ahşap vidası, talaş kaldırmak yerine diş yapısı oluşturur

  • Çapa bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Ahşap yapı için onay gerektiren alanlar hariç. Uygulama alanları; örneğin çatı inşaatı, sundurma yapımı, iç yapı, elektrik tesisatı, kablo kanalları bağlantı noktalarında kullanılır

Kılavuz
  • Vida çapına bağlı olarak ön delme işlemi gerçekleştirilmelidir

  • Çelik bağlantılarda, vida çapına (maks. +1 mm) karşılık gelen metal ve vida göbeği çapına göre ahşabın önceden delinmesi gerekir

Nominal çap (d)

8 mm

Uzunluk (l)

40 mm

Vida başı yüksekliği (k)

5,5 mm

Harici sürücü (s1)

WS13

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Altıköşe

Diş tipi

WOTHR

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler