Sunta vidası, altıköşe, diğer
Sunta vidası, altıköşe, diğer
AKB.AHŞ.VİDA(ASSY2-KMB)AW40(A2K)8X180/80
ASSY-KOMBI II
Ürün no.
0184108180
EAN 4038898349372
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 180 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Diş uzunluğu (lg) | 80 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |