Kopilyalı çatal mafsallar DIN 71751, kamalı cıvatalar ile, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
DIN 71751 çelik çinko kaplamalı
ÇATAL MAFSAL-DIN71751(A2K)M8X16
Ürün no.
026800816
EAN 4011231315708
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
Bağlantı dişi (D) | M8 |
Cıvata çapı (d1) | 8 mm |
Cıvata merkezine olan uzunluk (l1) | 32 mm |
Yuva uzunluğu (l2) | 16 mm |
Genişlik (l3) | 16 mm |
Standartlar | DIN 71751 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Tasarım | Kopilyalar ile |
Şekil | A |
RoHS uyumlu | Evet |