DIN 6921, paslanmaz çelik, A2, düz
DIN 6921, paslanmaz çelik, A2, düz
CIV-AKB-FL-DIN6921-A2/70-SW10-M6X20
Ürün no.
010100620
EAN 4038898744542
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dc) | 14,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 6,6 mm |
Standartlar | DIN 6921 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Flanşlı ALTK |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS10 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 18 mm |
Ürün sınıfı | A |