Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 6912 çelik, 08.8 galvanizli

DIN 6912 çelik, 08.8 galvanizli
SİL.İMB.ALÇ.CIV.DIN6912-8.8-IH3(A2K)M4X6

Ürün no. 00864 6

EAN 4024835654890

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 6912 çelik, 08.8 galvanizli

Ürün no. 00864 6

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

6 mm

Kafa çapı (dk)

7 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,8 mm

Standartlar

DIN 6912

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

08,8

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Alçak kafalı soket

Tahrik tipi

Oluklu altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS3

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler