Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tırtıklı rondela, dıştan tırtıklı, tip A

DIN 6797 Tırt. Rond., çelik çinko kapl., AZ form
DIŞTAN DİŞLİ PUL-DIN6797-A(A2K)D8,4

Ürün no. 04238
EAN 4011231371445
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tırtıklı rondela, dıştan tırtıklı, tip A

Ürün no. 04238

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6797, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

Tırtıklı rondelalar, hareketli sistem sabitleme elemanlarıdır ve eksenel yönde hareket eder.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M8

İç çap (d1)

8,4 mm

Dış çap (d2)

15 mm

Yükseklik (h1)

1,6 mm

Kalınlık

0,8 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

Tip A

Tasarım

Dıştan tırtıklı

DIN

6797

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler