Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Makine kılavuzu HSS-E

Makine kılavuzu,tam delik,HSCo, form B, yeşil
HSCO MAK.KILAVUZ-TAM DELİK-DIN371-YŞL-M3
ZEBRA

Ürün no. 06553
EAN 4011231542944

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Makine kılavuzu HSS-E

Ürün no. 06553

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tam delik B şekilli çentik, yeşil halka; paslanmaz çelik, alaşımlı takım çelikleri, paslanmaya dayanıklı ve aside dayanıklı çelikler için
Not

M12 DIN 376'dan M10 DIN 371'e kadar tam delik B şekilli çentik

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Paslanmaz çelik, alaşımlı takım çelikleri, paslanmaya dayanıklı ve aside dayanıklı çelikler için.

Diş tipi

Metrik diş

İşlenecek malzeme

Çelik
Paslanmaz çelik

Delik tipi

Boşluklu delik ≤ 3xD

Makine tipi için uygun

Frezeleme/matkap merkezi
Kaide delme makinesi

Kalite

ZEBRA-Premium

Diş tipi x nominal çap

M3

Hatve

0,5 mm

Uzunluk

56 mm

Mil çapı

3,5 mm

Gönye boyutu

2,7 mm

DIN

371

Kesme malzemesi

HSCo

Yüzey

Çıplak

Şekil

B

Karot deliği çapı

2,5 mm

Mil stili

Kare tahrikli, silindirik

Kılavuz payı

ISO 2 (6H)

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Ölçüm aleti doğruluğu (nokta sistemi)

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Kesme hareketi (nokta sistemi)

3/4 nokta

Talaş oluşumu (nokta sistemi)

2/4 nokta

Alt grup malzemesi

Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş
Paslanmaz çelikler, östenitli
Paslanmaz çelikler, martensitli

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler