Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin alümin./çelik çinko kap.
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST A2K(11-13)3X16
Ürün no. 09373 16
EAN 4011231861588
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Çok kullanımlı pop perçin
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 3 x 16 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 11,0-13,0 mm |
Kafa çapı (dk) | 6,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,8 mm |
Kesme kırılması yükü | 650 N |
Germe kırılması yükü | 850 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Matkap deliği çapı | 3,1 mm |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |