Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç lokma

1/2 inç lokma anahtarı, TX, uzun
LOKMA 1/2I-İÇ TORKS-KROM-UZUN-TX30

Ürün no. 071513430
EAN 4048539500468

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 071513430

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

TX bağlantılar için, uzun
  • Tasarım: Uzun

  • Yüzey: krom kaplamalı

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: TX bağlantılar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Özellikle Ford için

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

TX30

Tahrik tipi

İç kare

Uzunluk (L1)

120 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

80 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22,5 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler