Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yarıklı rondela, B form

DIN 127 paslanmaz çelik A2, B şekli
YAYLI RONDELA DIN127-B-A2-D16,2

Ürün no. 044716

EAN 4011231384957

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yarıklı rondela, B form

Ürün no. 044716

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 127 kaplamasız paslanmaz çelik A2
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M16

İç çap (d1)

16,2 mm

Dış çap (d2)

27,4 mm

Yükseklik (h1)

7,0 mm

Kalınlık (s1)

3,5 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

B

Standartlar

DIN 127

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler