DIN 557, paslanmaz çelik, A2, düz
DIN 557, paslanmaz çelik, A2, düz
DÖRT KÖŞE SOMUN DIN557(A2)SW8-M5
Ürün no.
03444005
EAN 4050641011749
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M5 |
Yükseklik (m1) | 4 mm |
Harici sürücü (s1) | WS8 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
DIN | 557 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,8 mm |
Nominal çap | 5 mm |
Köşeler boyunca genişlik (e) | 11,3 mm |