Standart dairesel tepsi testere
Standart dairesel tepsi testere
DAIRE TESTRE 300X96X30
Ürün no. 0611030961
EAN 4011231501248
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Diş şekli
Alternatif diş (AT)
Makine
Tezgah üstü, budama, çapraz kesim ve panel dairesel testereler
Malzemeler
Yumuşak ve sert ahşap, kaplamalı ve vernikli sunta, plastikler (akrilik cam, polimer malzemeler)
Veri sayfaları(X)
Boyuna ve çapraz kesimler için
![]() | |
Çap x testere kesme genişliği/ana bıçak kalınlığı x matkap deliği | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Diş sayısı | 96 ADET |
Diş şekli | Değişen diş |
Maks. devir sayısı | 6400 dev/dk |
Yan delikler | Birleşik (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
İşlenecek malzeme | Yumuşak kereste, Sert kereste, Kaplanmış sunta, Kaplamalı sunta, Plastik, Akrilik cam, Polimer malzemeler |
Makine tipi için uygun | Dairesel tezgah ve panel ölçü testereleri |