Yassı mercimek başlı imbus cıvata
ISO 7380-1 çelik 010.9, düz
BB.İMB.CIV.ISO7380/1-010.9-S2(SYH)M3X6
Ürün no. 00600236
EAN 4024835182904
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 6 mm |
Kafa çapı (dk) | 5,7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,65 mm |
Standartlar | ISO 7380-1 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Düz |
Korozyon koruma süresi | 0 h |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Vida iç yolu | HS2 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |