Yuva için segman Standart tasarım, J form
DIN 472 iç seg., yay çel., fosf. ve yağlı, form J
İÇ SEGMAN DIN472-J-SİYAH-110X4,0
Ürün no.
0439110
EAN 4011231379694
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvalarda, yay çeliği, fosfatlı ve yağlı mek. için DIN 472
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Delikler için uygun | 110 mm |
Oluk çapı için uygun | 114 mm |
Dış çap (d1) | 117 mm |
Halka genişliği (a1) | 10,4 mm |
Genişlik (b1) | 9 mm |
Kalınlık (s1) | 4 mm |
Standartlar | DIN 472 |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Fosfatlı + yağlı veya gresli |
Tasarım | Standart tasarım |
Şekil | J |
RoHS uyumlu | Evet |