DIN 434,U kiriş içn sıc.glv.
DIN 434,U kiriş içn sıc.glv.
PUL-U BAĞLANTI-DIN434-(TZN)-D13,5MM
Ürün no. 045014
EAN 4011231385695
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
Vida dişi için uygun | M12 |
İç çap (d1) | 14 mm |
Uzunluk (a1) | 26 mm |
Genişlik (b1) | 30 mm |
Kalınlık (h1) | 4,9 mm |
Standartlar | DIN 434 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli sıcak daldırma |
Eğme | 8 % |
Şunun için uygun: | U kesit |
RoHS uyumlu | Evet |