Tam dişli altıköşe başlı cıvata
DIN 933 kaplamasız pas. çlk, A4 70
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933(A4/70)SW19-M12X40
Ürün no. 009112 40
EAN 4011231159357

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7,5 mm |
Harici sürücü (s1) | WS19 |
Standartlar | DIN 933 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!