YÜKSEK DERECELİ CIVATA SABİTLEYİCİ
Yüksek mukavemetli cıvata sabitleyici
DOS-YÜKSEK DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-10G
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek gerilimlere maruz kalan cıvata bağlantılarına uygundur
- %100 sızdırmazlık – ek sabitleme elemanı gerekmez
- Sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve paslanmaya karşı korur
Yalnızca 300°C'ye kadar ısıtıldıktan sonra sökülebilir!
Normal koşullarda yalnızca özel aletler kullanılarak ve/veya belirli sıcaklıklar altında çıkarılabilir
Mükemmel ortam ve ısı direnci
Çok çeşitli uygulamalara uygun üniversal ürünler
Örneğin titreşim ve şoklar nedeniyle sökülmeyi önler
Mekanik vida kilitleri gibi istenmeyen yedekleme sorunları yoktur
Son derece dirençli
Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı
Silikon içermez
DOS sistemi:
- Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım
Her zaman tek eliniz boşta kalır.
- Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi
Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.
- Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz
Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.
ANSI 61'e uygun NSF testli
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Bir daha sökülmesi istenmeyen cıvata, saplama, somun ve tapa bağlantılarını sabitler, emniyete alır, sızdırmazlık sağlar.
Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma sürelerine uyun!
Kör delikler için diş boyunca deliğin tabanına kadar birkaç damla uygulayın. Açık delikler için vidada somunun oturacağı noktaya birkaç damla uygulayın. Sızdırmazlık uygulamalarında ürünü dış diş çevresine uygulayın. Orta mukavemetli cıvata sabitleyici anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının atmosferik oksijen ile temas etmediği koşullarda sertleşir. Aynı zamanda sertleşme hızı, hala metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenir. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
Pasif malzemeler: nikel, çinko, kalay, değerli metaller, minimum bakır ve/veya manganez içeriğine sahip alüminyum, yüksek alaşımlı çelik, oksit ya da kromat kaplamalar, plastik, cam ve seramik.
Aktif malzemeler: Çelik, pirinç, bronz, bakır, alüminyum (%1'den daha fazla bakır içeriği).
Kimyasal baz | Dimetakrilik asid eteri |
Renk | Yeşil floresan |
Maks. boşluk doldurma yeteneği | 0,15 mm |
Min./maks. son dayanım | 5 h-10 h |
Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar | 20-20 N/mm² / DIN 54452'ye uygun |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -55 - 150 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -55 - 150 °C |
Min. parlama noktası | 100 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / 20°C'de |
İçerik ağırlığı | 11,1 g |