Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Ürün no. 04418
EAN 4011231383004

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

Ürün no. 04418
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
Vida dişi için uygun

M8

İç çap (d1)

8,1 mm

Dış çap (d2)

14,8 mm

Yükseklik (h1)

4,0 mm

Kalınlık (s1)

2 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

B

Standartlar

DIN 127

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler