DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D3,1
Ürün no.
04413
EAN 4011231382793
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
Vida dişi için uygun | M3 |
İç çap (d1) | 3,1 mm |
Dış çap (d2) | 6,2 mm |
Yükseklik (h1) | 1,6 mm |
Kalınlık (s1) | 0,8 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | B |
Standartlar | DIN 127 |