Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik

DIN 6799 fosfatlı çelik
DIŞ SEGMAN-(YARIMAY)-DIN6799(SYH)D6,0

Ürün no. 049060

EAN 4011231411905

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kilit rondelası DIN 6799 milleri için, fosfatlı çelik

Ürün no. 049060

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Oluk çapı için uygun

6 mm

Min./maks. miller için uygun

7-9 mm

İç çap (d1)

5,26 mm

Dış çap (d2)

12,3 mm

Kalınlık (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Malzeme

Çelik

Yüzey

Fosfatlı

Şekil

RA

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler