DIN 125 çelik 140 HV, sarı galvanize
DIN 125 çelik 140 HV, sarı galvanize
PUL DIN125-A-140HV(A2C)-D8,4
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
Vida dişi için uygun | M8 |
Şekil | A |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 16 mm |
Kalınlık (h1) | 1,6 mm |
Standartlar | DIN 125 |
Malzeme | Çelik |
Vickers sertliği, HV | 140 HV |
Yüzey | Çinko kaplamalı sarı |
RoHS uyumlu | Hayır |