Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel
Plstk çok amçl dübel, Shark, yakasız
AHTAPOT DÜBEL 12X71MM
Ürün no. 090601271
EAN 4024835462396
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Neredeyse tüm inşaat malzemelerinde bulunan armatürler için üniversal dübel (düşük yük aralığı)
- Tüm hava koşullarına ve eskimeye karşı tamamen dayanıklıdır
- -40°C ile +100°C arasında termal olarak stabildir
- Renk: Sedef rengi kırmızı
- Önceden şekillendirilmiş diş, WÜPOFAST vida için düşük takma torku sağlar
- Uzunlamasına kilitlenen kenarlar dönüşü önler
- Uygulamadan bağımsız olarak tek bir vida çapı kullanılabilir
- Delikli tuğla/boşluklu duvarlarda genişleyen kollar birbirlerine düğümlenirler veya pozitif kilitleme için katlanırlar
- Kafada önceden şekillendirilmiş diş
- Pozitif kilitleme veya sürtünmeli kilitleme ile sabitleme için üç yönlü bölme
- Kanatlar, katı veya içi boş blok tuğlada dönme önleyici aygıt olarak iş görür
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Kullanım alanı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- İyi tutma gücü sağlamak için maksimum vida çapıyla katı ve içi boş blok tuğlada kullanılabilir
- Alçı levha panellerde, presli kartonda, ahşap panellerde vb.
- Trifon saplama vidaları, kancalar, halka cıvatalar, WÜPOFAST vidalar, ECOFAST vidalar, ahşap vidaları (örn. ASSY-D)
Ankraj çapı | 12 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Kırmızı |
Ankraj uzunluğu (l) | 71 mm |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 12 mm |
Matkap deliği derinliği (t) | 80 mm |
Gömme derinliği (h s) | 70 mm |
Gereken min./maks. vida çapı | 8-10 mm |
Gerekli vida uzunluğu (l s) | Ek parçanın kalınlığı (+ sıva/yalıtım kalınlığı) + ankraj uzunluğu + vida çapı |