Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silikon bant

Silikon bant
SİLİKON BANT 25MMX3M KIRMIZI

Ürün no. 0985077201

EAN 4050641840325

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silikon bant

Ürün no. 0985077201

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Acil onarımlar ve sızdırmazlık işleri için son derece dayanıklı, kendiliğinden kaynayan silikon bant.

Birçok ortam şartları ile uyumludur.



Saniyeler içinde su ve hava sızdırmazlığı sağlar.



Çok amaçlı kullanılabilir.



Son derece basit, hızlı uygulama.


Arıza hizmetleri ve acil durumlar için uygundur.



Ayrıca nemli veya yağlı yüzeyler üzerinde ve su altında da işlev görür.



Kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.



Kalıcı esneklik.

Not

Bant kendinden kaynar, üzerinde yapıştırıcı yoktur. Sadece geçici onarımlar içindir. Tekrar kullanılamaz. Sızdırmazlık sağlandıktan sonra konumunun değiştirilmesi tavsiye edilmez.



Bu bilgiler, yalnızca, deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir. Ürünü kullanırken hem teknik veriler sayfasına hem de yürürlükteki yönetmeliklerin spesifikasyonlarına uyulmalıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • 8 bar'a (1 inç çap) kadar olan boru hatları ve hortumların onarımı ve sızdırmazlığı için

  • Isıtma boruları, soğutma hatları, bağlantı parçaları, su boruları vb. sızdırmazlığı/onarımı için

  • Radyatör hortumları, yağ hatları, bahçe hortumları, havalı bileşenlerin vb. sızdırmazlığı/onarımı için

  • İnşaat makinelerindeki hatların vb. sızdırmazlığı/onarımı için

  • El aletlerinin tutma saplarını kaplamak için

  • Teknelerde, kamp yaparken vb. daha fazla uygulama
Kılavuz

Bandı sızdırmazlık sağlanmak istenen yüzeye, bandı gerdirerek sarın. Daha fazla bilgi için ürün güvenlik bilgi formuna bakın.

Destek malzemesi

Silikon

Renk

Kırmızı

Genişlik

25 mm

Uzunluk

3 m

Toplam kalınlık

1,5 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 - 260 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Yalıtkan dayanımı

400 V/mm

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

60 Ay / serin ve kuru depolama alanı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler