DIN 961,8.8 galv.,ince dişli
AKB.İNDŞ.CIV.DIN961-8.8-SW13(A2K)M8X1X30
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M8 x 1 |
Uzunluk (l1) | 30 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5,3 mm |
Standartlar | DIN 961 |
Malzeme | Çelik |
Vidalama özelliği sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Galvanizli |
ROHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Harici sürücü (s1) | WS13 |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Diş biçimi | İnce vida dişli |
Vida dişi tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |