Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çift halkalı cırcırlı anahtar 4'ü 1 arada

4'ü 1 arada cırcır yıldız anahtar
CIRCIRLI-YILDIZ ÇOK AMAÇ.ANAH.8/10-12/13

Ürün no. 0714257013
EAN 4047376200159
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift halkalı cırcırlı anahtar 4'ü 1 arada

Ürün no. 0714257013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Metrik, düz
  • Uç: Çift halka uçlu POWERDRIV® çift altıgen

  • Hassas dişli, 72 diş

  • Saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için yön değiştirme kolu ile tek elle kullanım

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Temel ürün yüzeyi: Krom kaplamalı, çok parlak polisajlı

  • Geometri: Düz halka ucu


Tek cırcır anahtarla 4 farklı boyut


En yaygın kullanılan anahtar boyutları sadece 2 adet cırcır anahtarıyla karşılanmaktadır.



1/4 inç uç adaptörü mevcuttur


Bir uç cırcırı olarak kullanmak için 10 mm cırcır anahtara yerleştirmeniz yeterlidir.



Ulaşılması zor alanlar için


Dar cırcır kafası

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Lamalar boyunca genişlik

8 x 10 mm, 12 x 13 mm

Uç tipi

On iki kenarlı baş

Yüzey

Krom kaplamalı

Uzunluk (L)

150 mm

Halka kalınlığı (a1)

7,3 mm

Halka kalınlığı 2 (a2)

8,6 mm

Cırcır kafa yüksekliği (b1)

13,8 mm

Cırcır kafa yüksekliği 2 (b2)

16,8 mm

Halka dış çapı (d1)

20,2 mm

Halka dış çapı 2 (d2)

24,8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler