Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

El kılavuzu seti HSS, DIN 352

El kılavuzu kaseti HSS DIN 352, 21 parça M3-M12
HSS EL KILAVUZU SETİ-DIN352(M3-12)21PRÇ.

Ürün no. 063901

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

El kılavuzu seti HSS, DIN 352

Ürün no. 063901

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

21 parça. DIN13‘e uygun olarak üretilmiş metrik ISO standartlarında diş yapısı oluşturmak için M3-M12 boyutlarında ön kılavuz (form A), orta kılavuz (form D) ve son işlem kılavuzu (form C)‘den oluşur. 800 N / mm²‘ye kadar çelik, çelik olmayan metaller ve dökme demir malzeme grupları için uygundur.
DIN 13'e uygun metrik ISO diş için el kılavuzu HSS DIN 352


İçindekiler: 21 parça


  • M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 diş boyutları için bir set (tek çizgili, iki çizgili, çizgisiz kılavuzdan oluşur)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

21 ADET

Standartlar

DIN 352

Malzeme

HSS

El kılavuzu seti HSS, DIN 352 dahil:

El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352

HSS EL KILAVUZU-İLK İŞLEM-DIN352-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352

HSS EL KILAVUZU-İLK İŞLEM-DIN352-M6

Açıklama:
M6 x 1,0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu ön işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M6

Açıklama:
M6 x 1,0
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu orta işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
With trim cut form D for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352

EL KILAVUZ-SON İŞLEM-DIN352-HSS-M12

Açıklama:
M12 x 1,75
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3

Açıklama:
M3 x 0,5
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4

Açıklama:
M4 x 0,7
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352

HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5

Açıklama:
M5 x 0,8
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352

HSS EL KILAVUZU-SON İŞLEM-DIN352-M6

Açıklama:
M6 x 1
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352
1 x
El kılavuzu son işlem,HSS DIN 352

EL KILAVUZ-SON İŞLEM-DIN352-HSS-M8

Açıklama:
M8 x 1,25
With trim cut form C for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Miktar: 1 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.

Ek aksesuar:

 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Ürün no. Cust. Mat. No.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler