Cırtlı zımpara tabanı
Cırtlı zımpara tabanı, delikli
CIRTLI ZIMP.TABN.ORTA.ÇOK DELİKLİ D150
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Deliklerden bağımsız
Ticari olarak erişilebilir olan bütün delme kalıplarına uyumlu
Doğru Cırtlı zımpara tabanının hızlı ve kolay bir şekilde tanınması
Renk kodlu sistem doğru taban sertliğinin hızlıca bulunmasına olanak tanır.
Etkili ve tozsuz çalışma
Toz tahliye deliklerinin doğrudan haznelere bağlı olması sayesinde optimize edilmiş çıkarma performansı. Delikler toz nedeniyle tıkanmaz.
Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 125-E twin mad. no. 07021280 ve Eksantrik dairesel zımpara makinesi ETS 150-E twin art. no. 07021290 için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 150 mm |
Delik deseni | Çoklu perforasyon |
Tasarım | Orta |
Yapıştırma sistemi | Cırt cırt |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!