Alet kutusu Polipropilen premium
Polipropilen malzemeden üretilmiş takım çantası
TAKIM ÇANTASI-BOŞ-508X234X228MM
Ürün no.
0962219002
EAN 4050382226761
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çıkarılabilir hazneli
- Polipropilenden üretilmiştir, bu nedenle darbeye karşı dirençli, sağlam ve ağır hizmet tipidir
- Büyük tutma sapı sayesinde kolay taşınır
- Düşük dara ağırlığı
- Metal bağlantı
- Asma kilit ile kilitlenebilir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Yükseklik (C) | 230 mm |
Genişlik (A) | 510 mm |
Derinlik (B) | 235 mm |
Renk | Kırmızı |
Malzeme | Polipropilen - PP |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1816,200 g |
Yük kapasitesi | 20 kg |