Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Cover film HDPE

Cover film HDPE
BANTLI BOYACI ÖRTÜSÜ 1800MM-33M

Ürün no. 0992409181
EAN 4099618319945

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cover film HDPE

Ürün no. 0992409181

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Pre-folded masking film with crepe paper adhesive tape for indoor applications
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapışkan bant dolgu malzemesi

Krep kağıt

Folyo dolgu malzemesi

Polietilen

Yapıştırıcı tabanı

Kauçuk reçineli yapıştırıcı

Renk

Saydam (film malzemesi)

Genişlik

1800 mm

Genişlik (açık)

1800 mm

Rulo uzunluğu

33 m

Folyo kalınlığı

0,08 mm

Çelik üzerindeki yapışma gücü (uzunluk birimi başına)

5 N/mm

Kopma anındaki uzama

8 %

Min. işlem sıcaklığı

15 °C

Maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 30 °C

Min. sıcaklık direnci

0 °C

Maks. sıcaklık direnci

60 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Sınırlı

Maks. kullanım süresi

0 d

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nemde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler